堺孝行 グランドシェフ 洋出刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88724973 品番 -
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

堺孝行作 グランドシェフシリーズ 錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。

刃長(cm)24 材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂 全長(mm)370 質量(g)340 背厚(mm)3.2 TKG品番9-0316-2002 TKG品番(2017)6-0288-2002
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする