青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の スライサー
堺孝行 グランドシェフサーモンスライサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88725034
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
刃長(cm)
24
刃部加工
ディンプル加工
材質
本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)
360
質量(g)
140
TKG品番
9-0316-2401
TKG品番(2017)
6-0288-2401
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。