堺孝行グランドシェフ PC柄 サーモンナイフ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88725061 品番-
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

材質:刃部/ステンレス鋼 柄/ナイロン66(耐熱温度170℃)

刃長(cm)30 材質本体:ステンレス特殊鋼 柄:ナイロン66 全長(mm)435 質量(g)160 TKG品番9-0316-2501 TKG品番(2017)6-0288-2501
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88725061
2018-04-27
用途:
自家製ベーコンカット用に購入
サービス業

自家製ベーコンカット用に購入しました。薄刃で刃渡りがあるので、作業効率や見栄えが今まで使っていた三徳とは段違いで満足です。
使用前の本刃付けは必要と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする