青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の パン切りナイフ
堺孝行 グランドシェフ ウェーブナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88725086
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:刃部/ステンレス鋼 柄/ナイロン66(耐熱温度170℃)
刃長(cm)
36
材質
本体:ステンレス特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)
500
質量(g)
160
TKG品番
9-0316-2602
TKG品番(2017)
6-0288-2602
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。