青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の パン切りナイフ
堺孝行グランドシェフ PC柄 ウェーブナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88725095
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:刃部/ステンレス鋼 柄/ナイロン66(耐熱温度170℃)
刃長(cm)
30
材質
本体:ステンレス特殊鋼 柄:ナイロン66
全長(mm)
435
質量(g)
160
TKG品番
9-0316-2701
TKG品番(2017)
6-0288-2701
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。