MV鋼本焼ペティーナイフ(両刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88725332 品番 14802
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
刃長(cm)12 材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:アセタール・コポリマー樹脂 全長(mm)237 質量(g)70 背厚(mm)1.8 TKG品番9-0317-1401 TKG品番(2017)6-0289-1401
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする