正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 牛刀包丁
MV鋼本焼 牛刀(両刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88725357
品番
14810
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃長(cm)
18
材質
刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:アセタール・コポリマー樹脂
全長(mm)
305
質量(g)
140
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0317-1501
TKG品番(2017)
6-0289-1501
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。