正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 牛刀包丁
MV鋼本焼 牛刀(両刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88725393
品番
14814
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
刃長(cm)
30
材質
刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:アセタール・コポリマー樹脂
全長(mm)
435
質量(g)
255
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0317-1505
TKG品番(2017)
6-0289-1505
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。