プラ柄MV鋼 牛刀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88725497 品番 13911
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

正広作 PC柄MV鋼柄部:耐熱100℃。洗浄機対応

刃長(cm)21 材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:エラストマー樹脂 全長(mm)334 質量(g)124 背厚(mm)2 TKG品番9-0317-2102 TKG品番(2017)6-0289-2102
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする