正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 牛刀包丁
プラ柄MV鋼 牛刀
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88725524
品番
13914
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
正広作 PC柄MV鋼柄部:耐熱100℃。洗浄機対応
刃長(cm)
30
材質
刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)
430
質量(g)
217
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0317-2105
TKG品番(2017)
6-0289-2105
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。