正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 筋引包丁
プラ柄MV鋼 筋引
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88725542
品番
13918
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
正広作 PC柄MV鋼柄部:耐熱100℃。洗浄機対応
刃長(cm)
27
材質
刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)
400
質量(g)
163
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0317-2202
TKG品番(2017)
6-0289-2202
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。