曜日別特売
HT18 銀チタン 三徳庖丁 フォーエバー 88726906

銀チタン 三徳庖丁

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88726906品番HT18
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

銀チタンシリーズ 庖丁素材の最高峰! 軽い、錆びない、良く切れる、そして抗菌!。刃は、銀イオンの強い抗菌力と光触媒酸化力により、悪質な 中毒菌の増殖を防止、減菌していきます。耐磨耗性が高くステンレス鋼の約6倍も切れ味を保ちます。刃身:銀含有チタン合金 柄:抗菌耐熱ポリプロピレン (自動洗浄機適合)。抗菌。洗浄機対応

刃長(cm)18材質刃部銀含有チタン合金、柄部ポリプロピレン全長(mm)300質量(g)65背厚(mm)1.2TKG品番9-0319-1803TKG品番(2017)6-0292-2003
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっていります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88726881
2024-03-18
用途: 工場内での食品のカット用
製造業

刃先の強度には問題無いのですがハンドルがプラスチック製のため強度・耐久性にやや問題が有ります。ハンドル部分も中空のチタン合金製にして溶接し一体成形型にして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする