木屋
木屋の 料理道具
木屋の 包丁・ナイフ・砥石
木屋の ペティナイフ
ニューエーデルワイス ペティーナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88726933
品番
120
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質 刃身:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂一体成型
刃長(cm)
11
材質
エーデルワイスステンレス鋼・樹脂
全長(mm)
205
質量(g)
60
背厚(mm)
1.3
TKG品番
9-0326-0601
TKG品番(2017)
6-0300-0601
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。