インテックカネキ
インテックカネキの 料理道具
インテックカネキの 包丁・ナイフ・砥石
インテックカネキの ペティナイフ
ボンシェフ ペティーナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88727021
品番
-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
丸穴の空気孔と上部の凸部(リブ)により切ったものが 庖丁にくっつきにくいです。
刃渡り(mm)
145
刃部加工
穴あき
材質
刃材:ステンレスモリブデン鋼 ハンドル:黒合板
全長(mm)
250
質量(g)
80
背厚(mm)
1.3
TKG品番
9-0326-1101
TKG品番(2017)
6-0300-1101
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。