インテックカネキ
インテックカネキの 料理道具
インテックカネキの 包丁・ナイフ・砥石
インテックカネキの 三徳包丁
ボンシェフ 三徳庖丁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88727046
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
丸穴の空気孔と上部の凸部(リブ)により切ったものが 庖丁にくっつきにくいです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
三徳包丁 穴明 リブ付
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
刃長(cm)
20.4
刃部加工
穴あき
全長(mm)
320
質量(g)
120
材質(柄部)
黒合板
材質(刃)
ステンレスモリブデン鋼
背厚(mm)
1.8
TKG品番
9-0326-1301
TKG品番(2017)
6-0300-1301
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。