関兼次刃物
関兼次刃物の 料理道具
関兼次刃物の 包丁・ナイフ・砥石
関兼次刃物の ペティナイフ
切味革命21 トマトナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88727055
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
マイクロデント加工ギザ刃により、切れ味が長持ちします。
刃長(cm)
16.5
材質
刃:ステンレス刃物鋼・柄:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
285
サイズ
L
質量(g)
88
TKG品番
9-0325-2001
TKG品番(2017)
6-0300-2201
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。