関兼次刃物
関兼次刃物の 料理道具
関兼次刃物の 包丁・ナイフ・砥石
関兼次刃物の ペティナイフ
切味革命21 トマトナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88727064
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
マイクロデント加工ギザ刃により、切れ味が長持ちします。
刃長(cm)
13
材質
刃:ステンレス刃物鋼・柄:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
237
サイズ
S
質量(g)
49
TKG品番
9-0325-2002
TKG品番(2017)
6-0300-2202
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。