最高級光触媒セラミック刺身庖丁 美セラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88727116 品番CL19
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

刃身:ジルコニアセラミック柄:耐熱PP樹脂(自動洗浄機適合)。水洗いだけで簡単に洗えて臭いもつかず、錆びません。刃の表面の粗さを通常の半分以下にし、従来のセラミック製庖丁の約3倍 切れ味が持続します。食品の風味をかえません。洗浄器対応。

刃長(cm)19 材質刃部抗菌ジルコニアセラミック、柄部ポリプロピレン 全長(mm)314 質量(g)88 背厚(mm)2 TKG品番9-0327-0201 TKG品番(2017)6-0301-0201
注意
※セラミックは焼物です。強い衝撃や硬いものは刃こぼれの原因となります。※刃を砥ぐ場合はP196 ダイヤモンドシャープナーD-2D〈ADI18〉を ご使用ください。※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっていります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする