片岡製作所
片岡製作所の 料理道具
片岡製作所の 包丁・ナイフ・砥石
片岡製作所の 子供用包丁
チャイルド庖丁(両刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
88727353
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:刃身 モリブデンバナジュウム ハンドル エラストマー樹脂(抗菌剤配合)。小さい手でもしっかりと握れるよう少し小さめに作成した ハンドルです。抗菌
刃渡り(mm)
140
材質
刀身:モリブデンバナジウム、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌剤配合)
全長(mm)
255
色
ピンク
質量(g)
70
TKG品番
9-0327-1401
TKG品番(2017)
6-0301-1501
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっていります。