正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 子供用包丁
MS-400子供庖丁
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88727387
品番
11407
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質:刃部/特殊ステンレス鋼 ハンドル部/積層強化木。抗菌
刃渡り(mm)
140
材質
刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:黒合板
全長(mm)
225
質量(g)
75
TKG品番
9-0327-1601
TKG品番(2017)
6-0301-1701
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっていります。