40669 クラッシック ペティーナイフ WUSTHOF(ヴォストフ) 88729112

40669 クラッシック ペティーナイフ WUSTHOF(ヴォストフ) 88729112
40669 クラッシック ペティーナイフ WUSTHOF(ヴォストフ) 88729112

クラッシック ペティーナイフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88729112品番40669
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ヴォストフ クラッシックシリーズ 材質:クローム・モリブデン・ バナジウム(ステンレス硬度56±)ドイツ・ゾーリンゲン・ドライザック社は、ヨーロッパはもちろんアメリカ、オーストラリアにおいてもプロ用としてトップクラスの信頼を得ています。

刃長(cm)9材質ST刃 PC柄全長(mm)190質量(g)63背厚(mm)1.5TKG品番9-0323-0101TKG品番(2017)6-0297-0101
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする