406610 クラッシック ペティーナイフ WUSTHOF(ヴォストフ) 88729121

406610 クラッシック ペティーナイフ WUSTHOF(ヴォストフ) 88729121
406610 クラッシック ペティーナイフ WUSTHOF(ヴォストフ) 88729121

クラッシック ペティーナイフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88729121品番406610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,900

ヴォストフ クラッシックシリーズ 材質:クローム・モリブデン・ バナジウム(ステンレス硬度56±)ドイツ・ゾーリンゲン・ドライザック社は、ヨーロッパはもちろんアメリカ、オーストラリアにおいてもプロ用としてトップクラスの信頼を得ています。

刃長(cm)10材質ST刃 PC柄全長(mm)200質量(g)63背厚(mm)1.7TKG品番9-0323-0102TKG品番(2017)6-0297-0102
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする