ZWILLING(HENCKELS)
ZWILLING(HENCKELS)の 料理道具
ZWILLING(HENCKELS)の 包丁・ナイフ・砥石
ZWILLING(HENCKELS)の ペティナイフ
ツヴィリング ペティーナイフ(ツバ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88729401
品番
31020081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼正統派のフォルムで扱い易く安全なハンドル、鋭い切れ味が持続するブレード。すみずみまでプロのためのこだわりが生きている、ロングセラーのシリーズです。
刃長(cm)
8
材質
ST刃 PC柄
全長(mm)
190
質量(g)
62
背厚(mm)
1.5
TKG品番(2017)
6-0298-1401
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。