ZWILLING(HENCKELS)
ZWILLING(HENCKELS)の 料理道具
ZWILLING(HENCKELS)の 包丁・ナイフ・砥石
ZWILLING(HENCKELS)の 牛刀包丁
ツヴィリング シェフナイフ細身
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88729453
品番
31020201
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼正統派のフォルムで扱い易く安全なハンドル、鋭い切れ味が持続するブレード。すみずみまでプロのためのこだわりが生きている、ロングセラーのシリーズです。
刃長(cm)
20
材質
ST刃 PC柄
全長(mm)
328
質量(g)
139
背厚(mm)
1.9
TKG品番
9-0324-0902
TKG品番(2017)
6-0298-1502
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。