ツヴィリング シェフナイフ幅広

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88729471 品番 31021161
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

材質:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼正統派のフォルムで扱い易く安全なハンドル、鋭い切れ味が持続するブレード。すみずみまでプロのためのこだわりが生きている、ロングセラーのシリーズです。

刃長(cm)16 材質ST刃 PC柄 全長(mm)298 質量(g)221 背厚(mm)3 TKG品番9-0324-1001 TKG品番(2017)6-0298-1601
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88729487
2017-02-02
用途:
家庭の調理に使用しています。
飲食業

長さが程よく、使用感も問題ありません。
欲をいゆと日本包丁に切れ味が劣る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする