31021261 ツヴィリング シェフナイフ幅広 ZWILLING(HENCKELS) 88729505

ツヴィリング シェフナイフ幅広

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃長(cm)26 注文コード88729505 品番31021261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は刃長など4種類から選べます 他の種類を見る

材質:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼正統派のフォルムで扱い易く安全なハンドル、鋭い切れ味が持続するブレード。すみずみまでプロのためのこだわりが生きている、ロングセラーのシリーズです。

刃長(cm)26 材質ST刃 PC柄 全長(mm)395 質量(g)310 背厚(mm)3
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88729487
2017-02-02
用途:
家庭の調理に使用しています。
飲食業

長さが程よく、使用感も問題ありません。
欲をいゆと日本包丁に切れ味が劣る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする