曜日別特売
012TM グレステンMタイプ ペティーナイフ グレスデン 88730074

グレステンMタイプ ペティーナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(cm)12
内容量1個注文コード88730074品番012TM
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。

刃長(cm)12材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス全長(mm)248質量(g)66背厚(mm)1.5TKG品番9-0315-1301TKG品番(2017)6-0291-1301
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする