ZWILLING(HENCKELS)
ZWILLING(HENCKELS)の 料理道具
ZWILLING(HENCKELS)の 包丁・ナイフ・砥石
ZWILLING(HENCKELS)の ペティナイフ
ヘンケルス HIスタイル ペティーナイフ (両刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88730354
品番
16710431
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が 入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。
食器洗浄機も使用可。
刃長(cm)
13
全長(mm)
233
質量(g)
51
材質(柄部)
PP樹脂
材質(刃)
高品質ステンレス鋼
背厚(mm)
1.9
TKG品番
9-0312-1901
TKG品番(2017)
6-0286-1801