ZWILLING(HENCKELS)
ZWILLING(HENCKELS)の 料理道具
ZWILLING(HENCKELS)の 包丁・ナイフ・砥石
ZWILLING(HENCKELS)の 牛刀包丁
ヘンケルス HIスタイル 洋庖丁 (両刃)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88730363
品番
16711481
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が 入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。
食器洗浄機も使用可。
刃長(cm)
18
全長(mm)
305
質量(g)
93
材質(柄部)
ポリプロピレン、ABS樹脂
材質(刃)
特殊ステンレス鋼
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0312-2001
TKG品番(2017)
6-0286-1901