ZWILLING(HENCKELS)
ZWILLING(HENCKELS)の 料理道具
ZWILLING(HENCKELS)の 包丁・ナイフ・砥石
ZWILLING(HENCKELS)の ペティナイフ
ヘンケルス HIスタイル 小庖丁 (両刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88730372
品番
16717441
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が 入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。
食器洗浄機も使用可。
刃長(cm)
14
全長(mm)
250
質量(g)
69
材質(柄部)
ポリプロピレン、ABS樹脂
材質(刃)
特殊ステンレス鋼
背厚(mm)
1.9
TKG品番
9-0312-2101
TKG品番(2017)
6-0286-2001