ヘンケルス HIスタイル 三徳庖丁 (両刃)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88730381 品番16717481
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が 入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。
食器洗浄機も使用可。

刃長(cm)18 全長(mm)305 質量(g)104 材質(柄部)ポリプロピレン、ABS樹脂 材質(刃)特殊ステンレス鋼 背厚(mm)1.8 TKG品番9-0312-2201 TKG品番(2017)6-0286-2101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88730381
2017-02-02
用途:
料理

持った時の感じが少し軽すぎるかな、と思いましたが普通に使えます。切れ味はいいです。

対象商品:
88730381
2016-05-11
用途:
料理
ガレージキャノン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きさや
形状は使いやすいですが、いまいち刃が立っていない。自分で研ぎ直しました。

対象商品:
88730381
2016-02-18
用途:
料理

安くて良いものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする