曜日別特売
10070830 ヘンケルス ロストフライ ペティーナイフ (両刃) ZWILLING(HENCKELS) 88730397

ヘンケルス ロストフライ ペティーナイフ (両刃)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88730397品番10070830
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ヘンケルス ロストフライシリーズ材質:刃物部/特殊ステンレス鋼バランスが良いハンドルは適度に重量感があり切れ味も良く、よくお料理をされる家庭で人気のシリーズです。ハンドル:ABS樹脂

刃長(cm)13材質特殊ステンレス鋼、ABS樹脂全長(mm)230質量(g)68背厚(mm)2TKG品番9-0312-2301TKG品番(2017)6-0286-2201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88730397
2019-05-30
用途: 料理などに使用
北郷珈琲館飲食業

初めて使うときは研ぐともっと切れがよくなるとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする