ヘンケルス ロストフライ 洋庖丁 (両刃)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88730406 品番10054880
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ヘンケルス ロストフライシリーズ材質:刃物部/特殊ステンレス鋼バランスが良いハンドルは適度に重量感があり切れ味も良く、よくお料理をされる家庭で人気のシリーズです。ハンドル:18cm/ABS樹脂 21cm/デュラウッド(合板)

刃長(cm)18 材質特殊ステンレス鋼、ABS樹脂 全長(mm)300 質量(g)145 背厚(mm)2 TKG品番9-0312-2401 TKG品番(2017)6-0286-2301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする