曜日別特売
10055880 ヘンケルス ロストフライ 三徳庖丁 (両刃) ZWILLING(HENCKELS) 88730424

10055880 ヘンケルス ロストフライ 三徳庖丁 (両刃) ZWILLING(HENCKELS) 88730424
10055880 ヘンケルス ロストフライ 三徳庖丁 (両刃) ZWILLING(HENCKELS) 88730424

ヘンケルス ロストフライ 三徳庖丁 (両刃)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88730424品番10055880
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ヘンケルス ロストフライシリーズ材質:刃物部/特殊ステンレス鋼バランスが良いハンドルは適度に重量感があり切れ味も良く、よくお料理をされる家庭で人気のシリーズです。ハンドル:ABS樹脂

刃長(cm)18材質特殊ステンレス鋼、ABS樹脂全長(mm)300質量(g)156背厚(mm)2TKG品番9-0312-2601TKG品番(2017)6-0286-2501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88730424
2023-08-01
用途: 家庭での調理
ゆるりと。飲食業

購入の決め手は軽さです。女性が普段使いすることを前提に持ちやすさ、軽さを重視しました。

対象商品 : 88730424
2022-08-07
用途: 自宅での家事での使用
日野内装建設業・工事業

今まで数十年使っていた包丁の、柄の部分が傷んできました。
三徳包丁が一番使いやすいと思っているので、同じ形の同じメーカーのものを見つけ購入しました。
柄の素材が今までよりもちは良さそうです。
砥石も持っているので小まめに手入れをして、
長く大事に使いたいと思います。

対象商品 : 88730424
2021-05-31
用途: 日常の調理
その他業種

重さも握り具合も私には(50代女性)ちょうど良い。違いが良くわかったのがキャベツの千切りをした時にふわふわに仕上がり、家族に喜ばれた。最近買った商品で1番良かった。

対象商品 : 88730424
2021-04-18
用途: 家庭料理専用として
ダスキン行橋支店サービス業

よく切れると好評ですので、次回も利用したく思います

対象商品 : 88730424
2021-01-13
用途: 普段使い
その他業種

スーパーで買った包丁の切れ味が悪く購入しました。
雲泥の差で切れ味が違います。これなら毎日の家事が楽しくなりそうです。
注文してから早々に品物も届き満足です。

対象商品 : 88730424
2020-11-20
用途: 普段使いに!
その他業種

包丁の歯の厚み持ち手を握った感じ
重さ等全てしっくりくると思います。
切れ味もとても良く毎日使うのに
丁度いい感じです。
ホームセンターで似たようなのを買って使って見たのだけど全く駄目で
こちらの商品もあまり期待せずに購入しましたが 本当に使いやすくて
気に入ってます。
購入を迷われている方がいらしたら、
ぜひ!こちらを。
せん切りキャベツもサクサク切れますよ~

1が参考にしています
対象商品 : 88730424
2021-01-17
用途: 料理

母親のために購入。すごくよくスパスパと切れると喜んでおりました。

対象商品 : 88730424
2018-09-30
用途: 料理。
教育・研究機関

使いやすいです、子ども食堂の料理作りに活躍しています。手入れも簡単。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする