富士カトラリー
富士カトラリーの 料理道具
富士カトラリーの 包丁・ナイフ・砥石
富士カトラリーの 三徳包丁
成平 三徳庖丁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88732262
品番
FC61
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
オールステンレス一体構造。
刃長(cm)
17
材質
モリブデン特殊鋼
全長(mm)
300
質量(g)
150
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0332-2101
TKG品番(2017)
6-0306-1701
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。