堺南海 筋引

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88732332 品番 AS6
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

堺 南海(オールステンレス一体型料理庖丁)特長と品質。刀身(モリブデンバナジウム鋼)と柄の部分(18-8、ステン レス)を一体化した事により、洗いやすくハンドルが 腐ったり抜ける心配がなく衛生的です。刀身が柄の最後部まで差し込んであり折れ等の心配が ありません。

刃長(cm)24 材質刀身:モリブデンバナジウム鋼 柄:18-14ステンレス 全長(mm)373 質量(g)170 背厚(mm)2.4 TKG品番9-0332-1701 TKG品番(2017)6-0306-1301
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする