曜日別特売
MGK210 抗菌カラー庖丁 牛刀 ハセガワ 88732664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌カラー庖丁 牛刀

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃長(cm)21
ブラウン
内容量1個注文コード88732664品番MGK210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700

抗菌カラー庖丁。御註文の際は、色を御指定ください。<抗菌カラー庖丁の特長>庖丁本体はBrieto-M11PRO シリーズを使用し、柄の部分に抗菌剤を配合して特殊塗装をしてありますから、食材別に使い分け管理と衛生管理が効果的です。抗菌カラー庖丁は、抗菌剤に「無機系抗菌剤カネボウバクテキラーR」を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。食材による変色はありません。抗菌

刃長(cm)21全長(mm)334ブラウン質量(g)170背厚(mm)1.8材質スウェーデン鋼/13クロームSUSTKG品番9-0337-0526TKG品番(2017)6-0309-0515
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする