※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

堺實光 STD抗菌PC ペティ(両刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88734204 品番 56081
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌

刃長(cm)12 全長(mm)235 質量(g)80 TKG品番9-0336-0407 材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂 背厚(mm)1.5 TKG品番(2017)6-0310-0404
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする