堺實光 STD抗菌PC 牛刀(両刃)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 刃長(cm)24 注文コード88734432 品番56046
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は刃長・色など30種類から選べます 他の種類を見る

スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌

刃長(cm)24 全長(mm)370 質量(g)250 背厚(mm)2.3 材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂 TKG品番9-0336-0513 TKG品番(2017)6-0310-0515
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする