マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 万能庖丁

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード88734965 品番MCBM
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

抗菌カラー庖丁の特長 時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類など食品別に御使用できます。抗菌。

刃長(cm)16 材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂 全長(mm)288 ブルー 質量(g)110 耐熱温度(℃)130 TKG品番9-0337-0803 TKG品番(2017)6-0309-0803
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88734974
2016-06-07
用途:
家事
コヤマドライビングスクール 様

とても良く切れます。コスパに優れたとても良い商品だと思います。

対象商品:
88734956
2016-02-12
用途:
調理
コヤマドライビングスクール 様

切れ味がとてもよく満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする