曜日別特売
MCBY マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 万能庖丁 片岡製作所 88734974

マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 万能庖丁

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個イエロー注文コード88734974品番MCBY
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

抗菌カラー庖丁の特長 時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類など食品別に御使用できます。抗菌。

刃長(cm)16材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)288イエロー質量(g)110耐熱温度(℃)130TKG品番9-0337-0804TKG品番(2017)6-0309-0804
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88734974
2016-06-07
用途: 家事
コヤマドライビングスクール

とても良く切れます。コスパに優れたとても良い商品だと思います。

対象商品 : 88734956
2016-02-12
用途: 調理
コヤマドライビングスクール

切れ味がとてもよく満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする