曜日別特売
MCDK210 マスターコック抗菌カラー庖丁 洋出刃 片岡製作所 88736627

マスターコック抗菌カラー庖丁 洋出刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)21
全長(mm)342
質量(g)240
TKG品番9-0338-0402
9-0338-0402
9-0338-0406
9-0338-0410
9-0338-0414
9-0338-0418
9-0338-0422
9-0338-0401
9-0338-0405
9-0338-0409
9-0338-0413
9-0338-0417
9-0338-0421
9-0338-0403
9-0338-0407
9-0338-0411
9-0338-0415
9-0338-0419
9-0338-0423
9-0338-0404
9-0338-0408
9-0338-0412
9-0338-0416
9-0338-0420
9-0338-0424
9-0338-1101
内容量1個注文コード88736627品番MCDK210
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌

刃長(cm)21全長(mm)342ホワイト質量(g)240TKG品番9-0338-0402材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)4TKG品番(2017)6-0311-0407
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする