グレスデン
グレスデンの 料理道具
グレスデンの 包丁・ナイフ・砥石
グレスデンの スライサー
グレステン サーモンスライサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88737844
品番
336TAKL
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
刃長(cm)
36
全長(mm)
490
質量(g)
285
TKG品番
9-0341-1102
TKG品番(2017)
6-0312-1202
材質
ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。