グレステン サーモンスライサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88737853 品番 331GUAL
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
刃長(cm)31 全長(mm)443 質量(g)170 TKG品番9-0341-1201 TKG品番(2017)6-0312-1301 材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする