多目的切断ナイフ マルチウェーブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88737896 品番 MW25
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

パン・カステラ切のキッチン用からダンボール紙・発泡スチロール・ペットボトル等に利用できます。ゴミの減量化に威力発揮

刃長(cm)25 材質刃材:ステンモリブデン鋼 ハンドル:エラストマー樹脂 鞘:天然木(黒) 全長(mm)380 質量(g)120 TKG品番9-0341-2001 TKG品番(2017)6-0312-2101
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88737905
2017-03-23
用途:
大口径の保温筒切断

刃渡りが長いので250Aなどの保温材切断にも十分でした。
よく切れ、刃の剛性もあり(しなって切断面が曲がらない)、満足です。ただ、価格がちょっと高いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする