源正舟 パン切ナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88738176 品番-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
刃渡り(mm)200 刃長(cm)20 全長(mm)320 材質(柄部)赤合板 材質(刃)ステンレスモリブデン鋼 TKG品番9-0342-1401 TKG品番(2017)6-0313-1701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする