フォーエバー
フォーエバーの 料理道具
フォーエバーの 包丁・ナイフ・砥石
フォーエバーの パン切りナイフ
銀チタン 3Dパン切庖丁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88738553
品番
GHB22
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ハイブリッドチタンは形状記憶合金の復元機能により、永久 に変形しません。
耐摩耗性が高く通常刃物の約3倍以上の切れ味を保ちます。
刃長(cm)
21
全長(mm)
330
質量(g)
62
材質(柄部)
抗菌耐熱ポリプロピレン(自動洗浄機適合)
材質(刃)
銀含有チタン合金
背厚(mm)
1
TKG品番
9-0344-0201
TKG品番(2017)
6-0315-0101