SCG2 食パンカットガイド スケーター 88738614

食パンカットガイド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88738614 品番SCG2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食パンを5枚切(25mm)、6枚切(20mm)、 8枚切(15mm)にカットできます。
サンドイッチ用の薄いパンも楽々カット!
折りたたみプレートが本体幅に収まり、スマートに収納できます。
パン切庖丁の刃部長さは230mm以上のものが適しています。

材質ABS 間口W×奥行D×高さH(mm)220×169×209 有効寸法(mm)140×H200 質量(g)0.394 TKG品番9-0344-1101 TKG品番(2017)6-0315-1101
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
※よく切れる包丁をお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88738605
2015-09-23
用途:
自家製パンのカット
運輸・通信業

大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする