ケーキナイフ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88739287 品番PP537
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

刃部:ステンレス刃物鋼ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110度)

刃渡り(mm)310 材質刃部:ステンレス刃物鋼 柄:樫ウレタン塗装 全長(mm)445 TKG品番9-0345-1001 TKG品番(2017)6-0316-1301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88739287
2019-04-14
用途:
ケーキのカット
飲食業

老眼の私には、歯と背の区別が少し分かりにくいので、持ち手の形の形状にもう少し工夫があると間違いなさそう。一番安い物を購入したので、まぁ、こんなもんでしょ〜。

2人が参考にしています
対象商品:
88739287
2019-05-31
用途:
ロ−ルケ−キのカットに使いました。
サンネンザカモカ 様 (飲食業)

綺麗にカット出来ました。費用対効果抜群です。そんなに高価なものを買う必要なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
88739287
2016-04-18
用途:
調理用
SORA 様 (飲食業)

使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする