1311 ワイヤー式ケーキスライサー タイガークラウン 88739296

 

1311 ワイヤー式ケーキスライサー タイガークラウン 88739296 1311 ワイヤー式ケーキスライサー タイガークラウン 88739296

ワイヤー式ケーキスライサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88739296 品番1311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
材質本体:スチールクロームメッキ、ワイヤー:ピアノ線 間口W×奥行D(mm)277×150 有効寸法(mm)(刃渡り)234×H80 仕様5mm間隔9段階高さ調節付 TKG品番9-0345-1101 TKG品番(2017)6-0316-1401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする